Riferimenti
Gandini Fasteners:AH 2308 FSQ
Rubix:160000000388182

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m45x1.5 |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AH2308
Bussola
Bussola AH 2308 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m45x1.5 |
| Larghezza | 43 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Serie | ah |
| Peso | 0,13 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore