ACCESSORI AH 313

BUSSOLA DI PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:AH313-AKN
Rubix:999220105000269
Produttore:890522
EAN:4055953014211
ACCESSORI AH 313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 313


Le bussole di pressione sono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi a gradini con sede cilindrica. La bussola viene spinta nel foro del cuscinetto tramite una ghiera per regolarne il gioco. Per lo smontaggio e’ necessaria una seconda ghiera che lavora sulla parte filettata della bussola
BUSSOLA DI PRESSIONE AH(X) CON DIMENSIONI STANDARD DIN 5416

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam 75x2
Larghezza42 mm
Diametro esterno65 mm
Serieah3
Materialeacciaio
Peso0,25 kg
48,36 IVA esclusa
/ Unità
59,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione