Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2310 FSQ
Rubix:160000000388101

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 50x1,5 |
| Larghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2310
Bussola
Bussola H 2310 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 50x1,5 |
| Larghezza | 70 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Serie | h23 |
| Peso | 0,36 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore