ACCESSORI AHX 3230 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3230 G
Rubix:160000000385179
Produttore:97185
EAN:7316570033021
ACCESSORI AHX 3230 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3230 G


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2003,8 g
Diametro interno145 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza114 mm
Diametro esterno160 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
382,74 IVA esclusa
/ Unità
466,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione