ACCESSORI AH 24128

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 24128
Rubix:160000000385157
Produttore:92
EAN:7316577119636
ACCESSORI AH 24128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 24128


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)99x150x150 mm
Peso1300 g
Diametro interno135 mm
Filettatura esternam 150x2
Larghezza99 mm
Diametro esterno150 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 289,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione