Riferimenti
Gandini Fasteners:H 210 FSQ
Rubix:160000000388131

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m50x1,5 |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H210
Bussola
Bussola H 210 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m50x1,5 |
| Larghezza | 35 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Serie | h |
| Peso | 0,24 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore