Riferimenti
Gandini Fasteners:AHX 319 FSQ
Rubix:160000000388169

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m105x2 |
| Larghezza | 61 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AHX319
Bussola
Bussola AHX 319 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m105x2 |
| Larghezza | 61 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Serie | ah |
| Peso | 0,532 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore