Riferimenti
SKF:AOH 3156 G
Rubix:160000000385201
Produttore:97521
EAN:7316570344653


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | tr 300x4 |
| Larghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 3156 G
Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x300x300 mm |
|---|---|
| Peso | 17080 g |
| Diametro interno | 260 mm |
| Filettatura esterna | tr 300x4 |
| Larghezza | 175 mm |
| Diametro esterno | 300 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione