Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2319 FSQ
Rubix:160000000388110

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m95x2 |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2319
Bussola
Bussola H 2319 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m95x2 |
| Larghezza | 90 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Serie | h23 |
| Peso | 1,89 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione