ACCESSORI AHX 2314 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 2314 G
Rubix:160000000385125
Produttore:97175
EAN:7316570733334
ACCESSORI AHX 2314 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2314 G


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso407,8 g
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75x2
Larghezza64 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
74,46 IVA esclusa
/ Unità
90,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore