ACCESSORI AHX 317

BUSSOLA DI PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:AHX317-AKN
Rubix:999220105000322
Produttore:890576
EAN:4055953012958
ACCESSORI AHX 317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 95x2
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 317


Le bussole di pressione sono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi a gradini con sede cilindrica. La bussola viene spinta nel foro del cuscinetto tramite una ghiera per regolarne il gioco. Per lo smontaggio e’ necessaria una seconda ghiera che lavora sulla parte filettata della bussola
BUSSOLA DI PRESSIONE AH(X) CON DIMENSIONI STANDARD DIN 5416

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam 95x2
Larghezza52 mm
Diametro esterno85 mm
Serieahx3
Materialeacciaio
Peso0,43 kg
€ 55,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione