ACCESSORI AHX 3222 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3222 G
Rubix:160000000385175
Produttore:97182
EAN:7316570493528
ACCESSORI AHX 3222 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3222 G


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x120x120 mm
Peso970,3 g
Diametro interno105 mm
Filettatura esternam 120x2
Larghezza82 mm
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
159,02 IVA esclusa
/ Unità
194,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione