ACCESSORI AHX 319

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 319
Rubix:160000000385100
Produttore:222
EAN:7316577013224
ACCESSORI AHX 319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 105x2
Larghezza57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 319


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso519,7 g
Diametro interno90 mm
Filettatura esternam 105x2
Larghezza57 mm
Diametro esterno105 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
78,42 IVA esclusa
/ Unità
95,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore