ACCESSORI AOH 24044

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 24044
Rubix:160000000385204
Produttore:369
EAN:7316577119476
ACCESSORI AOH 24044

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 230x4
Larghezza138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 24044


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)138x230x230 mm
Peso7450 g
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 230x4
Larghezza138 mm
Diametro esterno230 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
847,11 IVA esclusa
/ Unità
1033,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione