ACCESSORI AHX 2311

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 2311
Rubix:160000000385122
Produttore:163
EAN:7316577013255
ACCESSORI AHX 2311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Filettatura esternam60x2
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2311


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso245,4 g
Diametro interno50 mm
Filettatura esternam60x2
Larghezza54 mm
Diametro esterno60 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
69,71 IVA esclusa
/ Unità
85,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione