Riferimenti
Gandini Fasteners:H 220 FSQ
Rubix:160000000388141

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m100x2 |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H220
Bussola
Bussola H 220 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m100x2 |
| Larghezza | 58 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Serie | h |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1,52 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione