ACCESSORI AOH 3044 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 3044 G
Rubix:160000000385189
Produttore:97513
EAN:7316570447675
ACCESSORI AOH 3044 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 230x4
Larghezza111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 3044 G


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)111x230x230 mm
Peso6409 g
Diametro interno200 mm
Filettatura esternatr 230x4
Larghezza111 mm
Diametro esterno230 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
1004,54 IVA esclusa
/ Unità
1225,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione