Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2330 FSQ
Rubix:160000000388116

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m150x2 |
| Larghezza | 139 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2330
Bussola
Bussola H 2330 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m150x2 |
| Larghezza | 139 mm |
| Diametro esterno | 195 mm |
| Serie | h |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione