ACCESSORI AOH 3164 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 3164 G
Rubix:999190200029460
EAN:7316570292893
ACCESSORI AOH 3164 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr 340x5
Larghezza209 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 3164 G


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21375 g
Diametro interno300 mm
Filettatura esternatr 340x5
Larghezza209 mm
Diametro esterno340 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione