Riferimenti
SKF:AH 3232 G
Rubix:160000000385180
Produttore:97497
EAN:7316570764314


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 170x3 |
| Larghezza | 124 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 3232 G
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3586,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Filettatura esterna | m 170x3 |
| Larghezza | 124 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore