Riferimenti
Gandini Fasteners:AH 315 FSQ
Rubix:160000000388165

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 85x2 |
| Larghezza | 49 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AH315
Bussola
Bussola AH 315 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 85x2 |
| Larghezza | 49 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Serie | ah |
| Peso | 0,313 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione