ACCESSORI AH 24122

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 24122
Rubix:160000000385154
Produttore:89
EAN:7316577119605
ACCESSORI AH 24122

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Filettatura esternam 115x2
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 24122


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x115x115 mm
Peso730,6 g
Diametro interno105 mm
Filettatura esternam 115x2
Larghezza82 mm
Diametro esterno115 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione