Riferimenti
Gandini Fasteners:H 319 FSQ
Rubix:160000000388075

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m95x2 |
| Larghezza | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H319
Bussola
Bussola H 319 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m95x2 |
| Larghezza | 125 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Serie | h3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione