ACCESSORI AOH 24048

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 24048
Rubix:160000000385205
Produttore:370
EAN:7316576611629
ACCESSORI AOH 24048

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr 250x4
Larghezza138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 24048


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)138x250x250 mm
Peso8050 g
Diametro interno220 mm
Filettatura esternatr 250x4
Larghezza138 mm
Diametro esterno250 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
940,60 IVA esclusa
/ Unità
1147,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione