Riferimenti
SKF:AHX 3130 G
Rubix:160000000385110
Produttore:97181
EAN:7316570977776


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 160x3 |
| Larghezza | 96 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3130 G
Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1669,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Filettatura esterna | m 160x3 |
| Larghezza | 96 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 299,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione