ACCESSORI AHX 3120

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3120
Rubix:160000000385102
Produttore:205
EAN:7316577013439
ACCESSORI AHX 3120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3120


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso661 g
Diametro interno95 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza64 mm
Diametro esterno110 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
111,40 IVA esclusa
/ Unità
135,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione