ACCESSORI AHX 2317

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 2317
Rubix:160000000385128
Produttore:172
EAN:7316577013316
ACCESSORI AHX 2317

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam95x2
Larghezza74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2317


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso674 g
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam95x2
Larghezza74 mm
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
88,78 IVA esclusa
/ Unità
108,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione