ACCESSORI AOH 24176

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AOH 24176
Rubix:999190200029458
Produttore:397
EAN:7316570350272
ACCESSORI AOH 24176

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Filettatura esternatr 400x5
Larghezza271 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AOH 24176


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AOH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e sono state progettare per il montaggio e lo smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29550 g
Diametro interno360 mm
Filettatura esternatr 400x5
Larghezza271 mm
Diametro esterno400 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
4402,69 IVA esclusa
/ Unità
5371,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione