ACCESSORI AHX 3126

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3126
Rubix:160000000385107
Produttore:211
EAN:7316577013484
ACCESSORI AHX 3126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3126


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)78x140x140 mm
Peso1062 g
Diametro interno125 mm
Filettatura esternam 140x2
Larghezza78 mm
Diametro esterno140 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
202,67 IVA esclusa
/ Unità
247,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione