Riferimenti
Gandini Fasteners:AHX 3024 FSQ
Rubix:160000000388227

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m130x2 |
| Larghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA AHX3024
Bussola
Bussola AHX 3024 FSQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m130x2 |
| Larghezza | 64 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Serie | ah |
| Peso | 0,75 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore