Riferimenti
Gandini Fasteners:H 205 FSQ
Rubix:160000000388126

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m25x1.5 |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H205
Bussola
Bussola H 205 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m25x1.5 |
| Larghezza | 26 mm |
| Diametro esterno | 38 mm |
| Serie | h |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,08 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione