ACCESSORI AH 24130

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 24130
Rubix:160000000385158
Produttore:93
EAN:7316570750485
ACCESSORI AH 24130

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 24130


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x160x160 mm
Peso1711,3 g
Diametro interno145 mm
Filettatura esternam 160x3
Larghezza115 mm
Diametro esterno160 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
331,24 IVA esclusa
/ Unità
404,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore