ACCESSORI AHX 320

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 320
Rubix:160000000385101
Produttore:224
EAN:7316577013231
ACCESSORI AHX 320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 320


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno95 mm
Filettatura esternam 110x2
Larghezza59 mm
Diametro esterno110 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
83,11 IVA esclusa
/ Unità
101,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore