ACCESSORI AH 3236 G

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AH 3236 G
Rubix:160000000385182
Produttore:97499
EAN:7316570631401
ACCESSORI AH 3236 G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Filettatura esternam 190x3
Larghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AH 3236 G


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x190x190 mm
Peso4696 g
Diametro interno170 mm
Filettatura esternam 190x3
Larghezza140 mm
Diametro esterno190 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
515,49 IVA esclusa
/ Unità
628,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione