Riferimenti
SKF:AHX 2315 G
Rubix:160000000385126
Produttore:97176
EAN:7316570430325


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m80x2 |
| Larghezza | 68 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2315 G
Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 461,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Filettatura esterna | m80x2 |
| Larghezza | 68 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore