ACCESSORI AHX 3218

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 3218
Rubix:160000000385173
Produttore:225
EAN:7316577013538
ACCESSORI AHX 3218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 3218


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Diametro interno85 mm
Filettatura esternam 100x2
Larghezza63 mm
Diametro esterno100 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
104,17 IVA esclusa
/ Unità
127,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione