Riferimenti
Gandini Fasteners:H 211 FSQ
Rubix:160000000388132

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 55x2 |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H211
Bussola
Bussola H 211 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 55x2 |
| Larghezza | 37 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Serie | h |
| Materiale | aisi 10204 |
| Peso | 0,308 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione