Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2306 FSQ
Rubix:160000000388097

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 30x1.5 |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2306
Bussola
Bussola H 2306 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m 30x1.5 |
| Larghezza | 38 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Serie | h |
| Peso | 0,126 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione