Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2313 FSQ
Rubix:160000000388104

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 85 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2313
Bussola
Bussola H 2313 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 85 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Serie | h23 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione