ACCESSORI AHX 2326/120

Bussole di pressione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AHX 2326/120
Rubix:170000000489009
Produttore:185
EAN:7316577114167
ACCESSORI AHX 2326/120

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Filettatura esternam 145x2
Larghezza115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI AHX 2326/120


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di pressione sono bussole coniche con un taglio e si utilizzano per montare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche di alberi a gradini. Le bussole della serie AH(X) presentano dimensioni conformi alle specifiche ISO e un design base per il montaggio e lo smontaggio. La bussola viene fissata sull'albero mediante una ghiera di bloccaggio o una piastra di estremità. Le ghiere di bloccaggio e il dispositivo di fissaggio compatibile si possono ordinare separatamente. SKF non produce le piastre di estremità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x130x130 mm
Peso2865,5 g
Diametro interno120 mm
Filettatura esternam 145x2
Larghezza115 mm
Diametro esterno130 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione