Riferimenti
Gandini Fasteners:H 3122 FSQ
Rubix:160000000388080

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m110x2 |
| Larghezza | 81 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H3122
Bussola
Bussola H 3122 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m110x2 |
| Larghezza | 81 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Serie | h |
| Peso | 2,25 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione