Riferimenti
Gandini Fasteners:H 308 FSQ
Rubix:160000000388064

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m40 x 1,5 |
| Larghezza | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H308
Bussola
Bussola H 308 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m40 x 1,5 |
| Larghezza | 58 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Serie | h3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore