Riferimenti
Gandini Fasteners:H 2312 FSQ
Rubix:160000000388103

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m60x2 |
| Larghezza | 62 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H2312
Bussola
Bussola H 2312 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m60x2 |
| Larghezza | 62 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Serie | h |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,48 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione