00103655-ARTICOLO C55B32-60M

C(D)55 Cilindro compatto (ISO 21287)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C55B32-60M
Rubix:999221025038479
Produttore:C55B32-60M
00103655-ARTICOLO C55B32-60M

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00103655-ARTICOLO C55B32-60M


I costruttori di macchine europei alla ricerca di una gamma di attuatori compatti conformi alle norme ISO 21287 ad alte prestazioni non devono cercare oltre grazie all'ultimo sviluppo dei leader mondiali, SMC Pneumatics, con il lancio della loro nuova generazione - Serie C55, doppio effetto, stelo semplice, azionamento pneumatico Cilindri Progettati per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di macchine automatiche, la Serie C55 offre prestazioni di carico eccezionali grazie ai suoi esclusivi paraurti in gomma, all'anello di usura del pistone e alla boccola dell'asta utilizzati in tutta la gamma. Pertanto, i costruttori di macchine europei alla ricerca di un cilindro compatto ISO con lunghezze di corsa fino a 150 mm, inclusi i vantaggi delle dimensioni di montaggio standardizzate, ora hanno la soluzione perfetta. Disponibile in dimensioni di alesaggio standard di: 20, 25, 32, 40, 50 e 63 mm, con velocità del pistone comprese tra 50 e 500 mm / sec, questi cilindri sono progettati per funzionare con una pressione dell'aria relativamente bassa compresa tra 0,05 e 1,0 MPa e con temperature ambiente e del fluido comprese tra meno 10 ° C e più 70 ° C. Con opzioni di montaggio standardizzate conformi a ISO 21287 e 6431, questa nuova gamma di cilindri completa efficacemente la gamma completa di cilindri conformi a ISO / VDMA di SMC.
C(D)55, Cilindro Compatto ISO Standard (ISO 21287)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso495 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro60 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
€ 74,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione