00103868-ARTICOLO CD55B63-15
C(D)55 Cilindro compatto (ISO 21287)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD55B63-15
Rubix:999221025038644
Produttore:00103868

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00103868-ARTICOLO CD55B63-15
I costruttori di macchine europei alla ricerca di una gamma di attuatori compatti conformi alle norme ISO 21287 ad alte prestazioni non devono cercare oltre grazie all'ultimo sviluppo dei leader mondiali, SMC Pneumatics, con il lancio della loro nuova generazione - Serie C55, doppio effetto, stelo semplice, azionamento pneumatico Cilindri Progettati per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di macchine automatiche, la Serie C55 offre prestazioni di carico eccezionali grazie ai suoi esclusivi paraurti in gomma, all'anello di usura del pistone e alla boccola dell'asta utilizzati in tutta la gamma. Pertanto, i costruttori di macchine europei alla ricerca di un cilindro compatto ISO con lunghezze di corsa fino a 150 mm, inclusi i vantaggi delle dimensioni di montaggio standardizzate, ora hanno la soluzione perfetta. Disponibile in dimensioni di alesaggio standard di: 20, 25, 32, 40, 50 e 63 mm, con velocità del pistone comprese tra 50 e 500 mm / sec, questi cilindri sono progettati per funzionare con una pressione dell'aria relativamente bassa compresa tra 0,05 e 1,0 MPa e con temperature ambiente e del fluido comprese tra meno 10 ° C e più 70 ° C. Con opzioni di montaggio standardizzate conformi a ISO 21287 e 6431, questa nuova gamma di cilindri completa efficacemente la gamma completa di cilindri conformi a ISO / VDMA di SMC.
C(D)55, Cilindro Compatto ISO Standard (ISO 21287)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 765 g |
|---|---|
| Tipologia | doppio effetto |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione