Riferimenti
SMC:GKM30-54
Rubix:999221025036126
Produttore:GKM30-54
EAN:3618036102123

Documenti
Dettagli del prodotto : 00072412-ARTICOLO GKM30-54
Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1800 g |
|---|---|
| Tipologia | rod clevis |
| Connessione 1 | m27 |
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione