GIRAVITE LAMA CROCE 353GU 1

Cacciavite VDE PoziDriv 2160 PZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:VDE 2160 PZ 1
Rubix:160000000877592
Produttore:1612182
EAN:4010886825969
GIRAVITE LAMA CROCE 353GU 1

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Lunghezza della lama80 mm
Grandezza improntapz1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE LAMA CROCE 353GU 1


Giravite VDE PZ 1 Prova pezzo per pezzo, con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Punta sec. DIN ISO 8764-1 PZ Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapozidriv
Lunghezza della lama80 mm
Grandezza improntapz1
Codice doganale82054000
11,28 IVA esclusa
/ Unità
13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione