ARTICOLO VDE 2172 5,5

Cacciavite Slim Drive

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:VDE 2172 5,5
Rubix:999250616004668
Produttore:2824752
EAN:4010886938652
ARTICOLO VDE 2172 5,5

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO VDE 2172 5,5


Giravite VDE SLIM DRIVE 5,5 mm Prova pezzo per pezzo, con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Diametro lama ultrapiccolo con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità Viti ubicate al fondo di fori di montaggio possono essere raggiunti senza problemi Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Lunghezza della lama125 mm
Grandezza impronta5,5 mm
Codice doganale82054000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione