Riferimenti
Gedore:VDE 2160 PH 0
Rubix:160000000858430
Produttore:1612107
EAN:4010886825914


Riepilogo info tecniche
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Grandezza impronta | ph0 |
Dettagli del prodotto : GIRAVITE LAMA CROCE 353GT 0
- testato singolarmente, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, lama completamente isolata
- punta conforme a DIN ISO 8764-1 PH
- impugnatura a 3 componenti Power-Grip3 con foro di aggancio
- impugnatura con design ergonomico per un lavoro preciso e senza sforzo
- connessione sagomata di impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della potenza
- estremità dell'impugnatura con marcatura del tipo di azionamento
- lama in acciaio GEDORE al molibdeno-vanadio-plus, temperato
Giravite VDE PH 0 Prova pezzo per pezzo, con rivestimento isolante VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, lama interamente isolata Punta sec. DIN ISO 8764-1 PH Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | phillips (ph) |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 60 mm |
| Grandezza impronta | ph0 |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione