TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V 880443
Cacciavite pozidriv da 1.000 V isolato Vde
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:880443
Rubix:999191000050809
EAN:3660338338489
Documenti
Dettagli del prodotto : TOURNEVIS VDE ISOLE 1000 V 880443
Norma: Certificazione ISO 8764/IEC 60900 VDE/GS
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1.000 V CA Lama in acciaio al vanadio cromo temprato con finitura nera.
Impugnatura ergonomica multicomponente con protezione antiscivolo.
Per tutte le applicazioni elettriche fino a 1.000 V CA Lama in acciaio al vanadio cromo temprato con finitura nera.
Impugnatura ergonomica multicomponente con protezione antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | pozidriv |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Grandezza impronta | pz1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione